Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 37154 Sexkantsaxel, 5/16 tums skaftdia., 3/8 tum minsta chuckstorlek | AH4VNT 35MJ20

GREENLEE 37154 sexkantsaxel, 5/16 tums skaftdiameter, 3/8 tum minsta chuckstorlek

Finns i lager
Artikel: AH4VNT Modell: 37154Korsreferens: 35MJ20
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBerså
Direkt byte för:Tillverkare Nr 10082
Passar hålsåg Dia.1-1 / 4 "till 2"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2"
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
SkaftformHex
Skaftstorlek5 / 16 "
Tråd storlek5/8 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med 3 lägenheter

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftformSkaftstorlekTråd storlekPris
GREENLEE 37155 sexkantsaxel, 7/16 tums skaftdia., 1/2 tum minsta chuckstorlek | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20276SEK
GREENLEE 37156 sexkantsaxel, 7/16 tums skaftdia., 1/2 tum minsta chuckstorlek | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18534SEK
GREENLEE 37157 Rund axel, 1/4 tums skaftdia., 1/4 tum minsta chuckstorlek | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "Rund med 3 lägenheter1 / 4 "1/2 "-20254SEK
GREENLEE 38522 sexkantskaft, 5/16 tums skaftdia., 3/8 tum minsta chuckstorlek | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 37154 sexkantsaxel, 5/16 tums skaftdiameter, 3/8 tum minsta chuckstorlek
421SEK /enhet