Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE H8508-1V Hydraulisk slagnyckel, 7/16 tums kapacitet, 1000 till 2000 psi arbetstryck | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V hydraulisk slagnyckel, 7/16 tums kapacitet, 1000 till 2000 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AE4XXJ Modell: H8508-1VKorsreferens: 5NWJ3
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
26 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slagnyckel
StädStandard
Chuckstorlek7/16 hex.
Höjd10.6 "
Längd8.2 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde10 gpm
Max. Flöde GPM10
Max. Oljetemp.140 grader F
Max. Tryck2500 psi
Max. Vridmoment400 fot.lb.
Min. Flöde (GPM)5
Min. Vridmoment80 fot.lb.
Tryckport3/4 "-16 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
StilPistolhandtag
Bredd4.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0995
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467290080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulsystemstyp (öppet centrum eller stängt centrum)
    • Rekommenderat hydraulflöde (7 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-inställning (2500 psi)
    • Varvtal vid 8 GPM (6500)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 till 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min.)

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMax. TryckMax. VridmomentMin. VridmomentPris
GREENLEE H8508-1 Slagnyckel, 7/16 tums kapacitet, 4 till 10 GPM flödesområde | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm23 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H8508-1V hydraulisk slagnyckel, 7/16 tums kapacitet, 1000 till 2000 psi arbetstryck
26 529 kr /enhet