GREENLEE HPD-HV-U Skyltförare, 2300 psi Max. Ingångstryck, 81 ft. lbs. Blåsenergi | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE HPD-HV-U skyltförare, 2300 psi Max. Ingångstryck, 81 ft. lbs. Blåsenergi

Finns i lager
Artikel: AE4XXU Modell: HPD-HV-UKorsreferens: 5NWK2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörare av skyltar
Slag per minut1500 @ 8 GPM
KapacitetUniversell
Höjd6.7 "
Längd25.8 "
Max. Mottryck405 psi
Max. Flöde8 gpm
Max. Oljetemp.140 F
Max. Tryck2300 psi
Min. Flöde (GPM)5
Tryckport9/16 "-18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
TypHydraul med universaladapter
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8467895090
URSPRUNGSLANDBG

Produktinformation:

    • Hydraulsystemstyp (öppet eller stängt centrum)
    • Rekommenderat hydraulflöde (7 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-inställning (2300 psi)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 till 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min.)
    • Med fjärrstyrd på/av-ventil och universell postadapter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE HPD-HV-U skyltförare, 2300 psi Max. Ingångstryck, 81 ft. lbs. Blåsenergi
70 577 kr /enhet