Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 46903 Rensnings- / markeringslampa Led Gul | AB9FMB 2CVW5

GROTE 46903 Frigångs-/markeringslampa Led Gul

Finns i lager
Artikel: AB9FMB Modell: 46903Korsreferens: 2CVW5
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgGul
Ström0.07A
Djup1.437 "
PassarSmala skenor och kanaler
lamptypLED
Längd5 5 / 16 "
Materialpolykarbonat
Monteringstypyta
UppsägningstypHårpiska
TypTunn linje
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgStrömDjupPassarlamptypLängdTypPris
GROTE 46902 Clearance / markör Lampa tunn linje Led Röd | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Red0.07A1.437 "Smala skenor och kanalerLED5 5 / 16 "Tunn linje219SEK
GROTE 46922 Clearance / markör Lampa tunn linje Led röd | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Red0.07A1.437 "Smala skenor och kanalerLED5 5 / 16 "Tunn linje216SEK
GROTE 46933 Rensnings- / markeringslampa Led gul kropp | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Gul0.07A1.437 "Smala skenor och kanalerLED5 5 / 16 "Tunn linje255SEK
GROTE 46092 Small Square Pc-rated Lamp Röd | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "Red0.33A1.875 "Direkt ersättning för Truck-Lite 12200R (röd) eller 12200Y (gul)Glödande3.187 "UPS -stil, liten, PC -klassad86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 46903 Frigångs-/markeringslampa Led Gul
230SEK /enhet