Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 60081 Licenslampa med metallfäste | AC3RMC 2VPC3

GROTE 60081 Licenslampa med metallfäste

Finns i lager
Artikel: AC3RMC Modell: 60081Korsreferens: 2VPC3
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLicenslampa
Basmonteringscentra3-1 / 8 "
FärgRensa
Ström0.59A
Djup2.125 "
lamptypGlödande
Längd9.5 "
MaterialStål / polykarbonat
FormaOval
UppsägningstypHårpiska
Volt-lampa12
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMaterialUppsägningstypAnvänds förBreddPris
GROTE 60001 licenslampa | AB9FRG 2CWH6 60001Grå2"2.625 "ABS / polykarbonatTrådbundenByte1.62 "122SEK
GROTE 60011 Licenslampa | AC3RMB 2VPC2 60011Grå / krom2"2.625 "ABS / polykarbonatTrådbundenVerktyget1.62 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 60081 Licenslampa med metallfäste
379SEK /enhet