Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 60011 Licenslampa | AC3RMB 2VPC2

GROTE 60011 Licenslampa

Finns i lager
Artikel: AC3RMB Modell: 60011Korsreferens: 2VPC2
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLicenslampa
Basmonteringscentra1-3 / 4 "
FärgGrå / krom
Ström0.59A
Djup2"
lamptypGlödande
Längd2.625 "
MaterialABS / polykarbonat
FormaOval
UppsägningstypTrådbunden
TypDuramold bostäder
Används förVerktyget
Volt-lampa12
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMaterialUppsägningstypAnvänds förBreddPris
GROTE 60001 licenslampa | AB9FRG 2CWH6 60001Grå2"2.625 "ABS / polykarbonatTrådbundenByte1.62 "122SEK
GROTE 60081 Licenslampa med metallfäste | AC3RMC 2VPC3 60081Rensa2.125 "9.5 "Stål / polykarbonatHårpiska-3.38 "379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 60011 Licenslampa
237SEK /enhet