Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN49 Luftfilter 1/4 tum NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE

GROZ 36JN49 luftfilter 1/4 tum NPT 49 cfm 145 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDE Modell: 36JN49

Få det Maj 16, Torsdag
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
668SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek1 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg40 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde49 cfm
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden5.51 "
Total bredd2.16 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMellanliggande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411019, Jupiter 42007815

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
GROZ 36JN50 Luftfilter 3/8 Inch NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF 36JN5080 cfm3 / 8 "NPT668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN49 luftfilter 1/4 tum NPT 49 cfm 145 psi
668SEK /enhet