Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN50 Luftfilter 3/8 Inch NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF

GROZ 36JN50 luftfilter 3/8 tum NPT 80 cfm 145 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDF Modell: 36JN50
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
668SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek1 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg40 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde80 cfm
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden5.51 "
Total bredd2.16 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
StorlekMellanliggande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425924, Jupiter 42007823

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
GROZ 36JN49 Luftfilter 1/4 tum NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE 36JN4949 cfm1 / 4 "NPT668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN50 luftfilter 3/8 tum NPT 80 cfm 145 psi
668SEK /enhet