GUARDAIR F5072AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tums längd | AE3UNE 5GAW2

GUARDAIR F5072AQF luftpistol, krom, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tums längd

Artikel: AE3UNE Modell: F5072AQFKorsreferens: 5GAW2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 467 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion130 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
Färgkrom
Förlängningsstorlek72 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi Tyst
Utloppsstorlek1/2 "(F) NPT
Produktion7.1 pund
Total längd82 "
TriggerDead Man Spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5155
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR F5024AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tums längd | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund34 "2 773 kr
GUARDAIR F5048AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tums längd | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund48 "2 890 kr
GUARDAIR F5072AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tums längd | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiumKrom och gult1211/2 "(F) NPT13.5 pund82 "3 007 kr
RFQ
GUARDAIR F5036AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tums längd | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 pund47 "2 832 kr
GUARDAIR F5060AA Luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tums längd | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmGjuta aluminiumKrom och gult1211-1 / 2 "(F) NPT12 pund71 "2 949 kr
GUARDAIR F5024AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 34 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund34 "4 233 kr
GUARDAIR F5036AQF Luftpistol, krom, 120 Psi, 46 tums längd, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 pund46 "4 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR F5072AQF luftpistol, krom, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 tums längd
4 467 kr /enhet