Haldex Barnes 1800293 hydraulisk kugghjulspump är en typ av positiv deplacementpump (PD) som förflyttar en vätska genom att ofta innesluta en specificerad volym med hjälp av sammankopplade kuggar eller kugghjul, som överför den mekaniskt med en cyklisk pumpverkan. Den ger ett sömlöst pulsfritt flöde proportionellt mot rotationshastigheten för dess växlar.
Funktioner:
- Haldex Barnes 1800293 hydraulisk kugghjulspump är en pålitlig, högeffektiv pump som ger ett kontinuerligt, jämnt flöde.
- Den har en tryckbalanserad design som erbjuder 90 % total effektivitet och mindre buller.
- Den har aluminiumhölje, gjutjärnskåpa och erbjuder 3000 maximala varv/min.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan en hydraulisk kugghjulspump användas som motor?
S. Ja, en hydraulpump kan användas som en hydraulmotor. Hydraulpumpar är konstruerade för att överföra enorma mängder vätska och fungerar som ett perfekt val för att driva industrimaskiner och applikationer som behöver överlägsna nivåer av vridmoment eller varvtal.
F. Vilka är de två typerna av kugghjulspumpar?
S. De två typerna av kugghjulspumpar är interna kugghjulspumpar och externa kugghjulspumpar. Invändiga kugghjulspumpar använder ett yttre kugghjul och ett inre kugghjul som löper inuti kugghjulet. Externa kugghjulspumpar använder två externa motsatta växlar (vanligtvis cylindriska kugghjul) för att överföra vätskan.
F. Vad orsakar fel på hydraulisk kugghjulspump?
S. Hydraulvätskekontamination är den främsta orsaken till pumpfel som vanligtvis inträffar när partiklar ventileras genom systemet via en avluftningsventil eller cylinderstång eller som ett resultat av svetsslagg, reparationer, tätningsmedel eller påfyllning.