HALLOWELL HBR6048123-3A-PB Tilläggsenhet för bulkställ 60w x 48d x 123h | AG6FUN 35UR10

HALLOWELL HBR6048123-3A-PB Bulk Rack Tilläggsenhet 60w x 48d x 123h

Artikel: AG6FUN Modell: HBR6048123-3A-PBKorsreferens: 35UR10
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 725 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilläggsenhet för bulklagringsställ
Justerbara steg3"
Strålkapacitet3500 lb.
Kapacitet per hylla3500 lb
FärgMarinblå / Ljusgrå
DäckmaterialIngen
Djup48 "
FinishPulverlackat
Höjd123 "
Lastkapacitet10,500 lb.
MaterialStål
Antal hyllor3
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.9
Fartygets höjd (cm)312.42
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod9403200078

Produktvarianter

ProduktModellStrålkapacitetKapacitet per hyllaDäckmaterialDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Tilläggsenhet för bulkställ 60 x 48 x 87 10 500lb | AG6FKU 35UR16 HBR604887-3A-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva48 "87 "10,500 lb.60 "11 898 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Tilläggsenhet för bulkställ 60w x 24d x 123h | AG6FKY 35UR20 HBR6024123-3A-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva24 "123 "10,500 lb.60 "9 893 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB Tilläggsenhet för bulkställ 60w x 36d x 123h | AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva36 "123 "10,500 lb.60 "11 249 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Tilläggsenhet för bulkställ 60w x 48d x 123h | AG6FLA 35UR22 HBR6048123-3A-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva48 "123 "10,500 lb.60 "12 593 kr
RFQ
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB Tilläggsenhet för bulkställ 72 x 48 x 87 10 500lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 lb.3500 lbStål48 "87 "10,500 lb.72 "18 210 kr
RFQ
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Tilläggsenhet för bulkställ 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FRC 35UP53 HBR482487-3A-PB3800 lb.3800 lb.Ingen24 "87 "11,400 lb.48 "6 383 kr
RFQ
HALLOWELL HBR483687-3A-PB Tilläggsenhet för bulkställ 48 x 36 x 87 11 400lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 lb.3800 lb.Ingen36 "87 "11,400 lb.48 "6 785 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL HBR6048123-3A-PB Bulk Rack Tilläggsenhet 60w x 48d x 123h
8 725 kr /enhet