HAMILTON R-7516-SPRT Hjulhjul i fast massivt gummi 5-1/8 W | AE7XBC 6AZP5

HAMILTON R-7516-SPRT Hjulhjul i styvt massivt gummi 5-1/8 W

Finns i lager
Artikel: AE7XBC Modell: R-7516-SPRTKorsreferens: 6AZP5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv massivt gummihjul
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4-1 / 2 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Ladda betyg2900 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypToppplatta
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Totala höjden18.5 "
Plate Storlek6-1/8" x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Lager6
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.8"
BanaSågtand
HjullagerPrecision avsmalnande boll
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.495
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-7516-SPRT Hjulhjul i styvt massivt gummi 5-1/8 W
13 550 kr /enhet