HAMILTON R-EPSD-63FST Styvplåthjul 10000 Lb 6 tum diameter | AE7XAX 6AZN9

HAMILTON R-EPSD-63FST styv plåthjul 10000 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7XAX Modell: R-EPSD-63FSTKorsreferens: 6AZN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-7/8 x 5-3/4"
Ladda betyg10,000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd5-1/8 x 6-1/4"
Totala höjden8.5 "
Plate Storlek6-1/2 x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.99
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterKärnfärgKärnmaterialHjulmaterialLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjullagerPris
HAMILTON R-EPSD-83FST Styvplåthjul 10000 Lb 8 tums diameter | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"SilverHärdat stålHärdat stål10,000 lb.10.5 "0.25Precision avsmalnande rulle5 984 kr
HAMILTON R-EPSD-83NYB Styvplåthjul 6500 Lb 8 tums diameter | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"SvartNylonNylon6500 lb.10.5 "W-830-NYB-1Precisionsboll6 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EPSD-63FST styv plåthjul 10000 Lb 6 tums diameter
3 668 kr /enhet