HAMILTON R-EPSD-83FST Styvplåthjul 10000 Lb 8 tums diameter | AE7XAY 6AZP1

HAMILTON R-EPSD-83FST styv plåthjul 10000 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7XAY Modell: R-EPSD-83FSTKorsreferens: 6AZP1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
Insida bulthålsavstånd3-7/8 x 5-3/4"
Ladda betyg10,000 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Utvändigt bultavstånd5-1/8 x 6-1/4"
Totala höjden10.5 "
Plate Storlek6-1/2 x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
Ersättningshjul0.25
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterKärnfärgKärnmaterialHjulmaterialLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjullagerPris
HAMILTON R-EPSD-63FST Styvplåthjul 10000 Lb 6 tum diameter | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"SilverHärdat stålHärdat stål10,000 lb.8.5 "Tillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4Precision avsmalnande rulle3 695 kr
HAMILTON R-EPSD-83NYB Styvplåthjul 6500 Lb 8 tums diameter | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"SvartNylonNylon6500 lb.10.5 "W-830-NYB-1Precisionsboll6 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83FST styv plåthjul 10000 Lb 8 tums diameter
6 034 kr /enhet