HAMILTON R-HS-6FSB styvplattahjul 6000 Lb 6 tum diameter | AE7XAJ 6AZL5

HAMILTON R-HS-6FSB styv plåthjul 6000 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7XAJ Modell: R-HS-6FSBKorsreferens: 6AZL5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg6000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.75 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-6-FSB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerFörseglad precisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB Styvplåthjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"1 187 kr
HAMILTON R-HS-6DB styvplattahjul 1200 Lb 6 tum diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"1 711 kr
HAMILTON R-HS-6MB Styvplåthjul 1400 Lb 6 tum Diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-620-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed6"1 344 kr
HAMILTON R-HS-6SPB styvplåthjul 960 Lb 6 tum diameter | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå6"2 005 kr
HAMILTON R-HS-8DB Styvplåthjul 1500 Lb 8 tum Diameter | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön8"1 939 kr
HAMILTON R-HS-8SPB Styvplattahjul 1200 Lb 8 tums diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå8"2 165 kr
HAMILTON R-HS-4TRB Hårdplatta Caster 900 Lb 4 tum Dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-TRB-1/2-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRed4"2 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS-6FSB styv plåthjul 6000 Lb 6 tums diameter
1 899 kr /enhet