HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Vridplatta Stötdämpande hjul | AB3VKL 1VHV8

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Svängplatta Stötdämpande hjul

Finns i lager
Artikel: AB3VKL Modell: S-SPCH-83DB-2Korsreferens: 1VHV8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplatta stötdämpande hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg1630 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.25 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-830-DB-3/4
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Vridplatta Stötdämpande hjul Grå | AB3VKJ 1VHV6 S-SPCH-63DB-211.25 "Tillverkare Nr W-630-DB-3/46"11 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Svängplatta Stötdämpande hjul
12 056 kr /enhet