HAMILTON S-WH-8MB Länkhjul 1500 Lb 8 tum Diameter | AE6VRX 5VJ22

HAMILTON S-WH-8MB Svängplatta Hjul 1500 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VRX Modell: S-WH-8MBKorsreferens: 5VJ22

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometerBrinell 188
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1500 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-820-MB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRed
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1775
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlattjocklekPris
HAMILTON S-WH-6SPB Länkhjul 960 Lb 6 tum Diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nej300 till 999 pund960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 806 kr
HAMILTON S-WH-8SPB Svänghjul 1200 Lb 8 tum diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "3 125 kr
HAMILTON S-WH-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 till 999 pund750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 254 kr
HAMILTON S-WH-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Ja1000 till 2999 pund1000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 188 kr
HAMILTON S-WH-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nej300 till 999 pund800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 841 kr
HAMILTON S-WH-6DB Länkhjul 1250 Lb 6 tum Diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 till 2999 pund1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 707 kr
HAMILTON S-WH-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "3 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WH-8MB Svängplatta Hjul 1500 Lb 8 tums diameter
2 635 kr /enhet