Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 19FFP75 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/4 tum | AC6FLD 33M289

HANSEN 19FFP75 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6FLD Modell: 19FFP75Korsreferens: 33M289
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
2 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialZinkpläterat stål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishRensa Chromate
Flödeshastighet26 gpm
LåsmekanismStandard ärmlås
Max. Tryck5075 psi
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Parker InterchangeFEM752-12FP
Rörstorlek NPT3 / 4 "
SealBuna N
TätningsmaterialBuna N
TätningstypBuna N
Stänga avPlatt ansikte
ÄrmmaterialZinkpläterat stål
Temp. Räckvidd-4 till 212 F.
Tråd storlek3/4 "-14
TypPlatt ansikte, man
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelParker InterchangeTypPris
HANSEN 19FFS75 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/4 tum | AC6FLJ 33M294 19FFS75Hydraulisk kopplingskroppFEM751-12FPPlatt ansikte, kvinna3 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 19FFP75 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/4 tum
2 132 kr /enhet