Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN A3P Kopplingsplugg (m) NPT 1/4 Mässing | AC4ZLZ 31C906

HANSEN A3P Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZLZ Modell: A3PKorsreferens: 31C906
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishMässing
Slangkoppling(M) NPT
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck1500 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekSlangkopplingRörstorlekPris
HANSEN 00A Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Mässing | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "113SEK
HANSEN 02A Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Mässing | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "125SEK
HANSEN 03A Kopplingsplugg (m) NPT 1/4 Mässing | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "111SEK
HANSEN 04R Kopplingsplugg (m) NPT 1/4 Mässing | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "126SEK
HANSEN 05R Kopplingsplugg (f) NPT 1/4 Mässing | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "224SEK
HANSEN 07A Kopplingsplugg Slang Barb 1/4 Mässing | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Slanghår-140SEK
HANSEN 08A Kopplingsplugg Slang Barb 1/4 Mässing | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Slanghår-792SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN A3P Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Mässing
118SEK /enhet