Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN RD707SL Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMV 31C925

HANSEN RD707SL kopplingsslang 1/4 mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZMV Modell: RD707SLKorsreferens: 31C925
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek5 / 16 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodRed
FinishMässing
SlangkopplingSlanghår
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck15 psi
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekFärg kodMax. TryckPris
HANSEN GR606 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Grön1500 psi391SEK
HANSEN GR607 Coupler Body Slang Barb 1/4 Mässing | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Grön1500 psi350SEK
HANSEN GR607SL Kopplingskropp Slang Barb 1/4 mässing | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Grön100 psi428SEK
HANSEN GR608 kopplingsslang 1/4 mässing | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Grön1500 psi360SEK
HANSEN GR608SL kopplingskroppsslangstång 1/4 mässing | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Grön100 psi511SEK
HANSEN RD706 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "Red1500 psi369SEK
HANSEN RD707 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Red1500 psi408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN RD707SL kopplingsslang 1/4 mässing
570SEK /enhet