Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN GR606 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZLT 31C899

HANSEN GR606 kopplingsslang 1/4 mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZLT Modell: GR606Korsreferens: 31C899
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek1 / 4 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodGrön
FinishMässing
SlangkopplingSlanghår
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck1500 psi
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekFärg kodMax. TryckPris
HANSEN GR607 Coupler Body Slang Barb 1/4 Mässing | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Grön1500 psi333SEK
HANSEN GR607SL Kopplingskropp Slang Barb 1/4 mässing | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Grön100 psi407SEK
HANSEN GR608 kopplingsslang 1/4 mässing | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Grön1500 psi342SEK
HANSEN GR608SL kopplingskroppsslangstång 1/4 mässing | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Grön100 psi485SEK
HANSEN RD706 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "Red1500 psi350SEK
HANSEN RD707 Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Red1500 psi388SEK
HANSEN RD707SL Kopplingskroppsslang Barb mässing 1/4 AC4ZMV 31C925 RD707SL5 / 16 "Red15 psi570SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN GR606 kopplingsslang 1/4 mässing
371SEK /enhet