HARRINGTON ED400DS-10 Electric Chain Hoist 400 Lb 10 Feet 120 | AF7ZKE 23XR28

HARRINGTON ED400DS-10 Elektrisk kättingtelfer 400 Lb 10 fot 120

Finns i lager
Artikel: AF7ZKE Modell: ED400DS-10Korsreferens: 23XR28

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt6
BromsElektromekanisk och regenerativ
Kapacitet400 lb.
KlassificeringH2
KopplingFriktion
FärgVit och orange
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel7 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd12-13 / 32 "
Bostadsdjup5"
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd6 13 / 64 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet26 / 10 fpm
Lastkapacitet400 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar12-13 / 32 "
Motor HP0.4
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON ED250DS-10 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.52 551 kr
HARRINGTON ED525DS-10 Elektrisk kedjelift 525 Lb. 10 fot | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.60 707 kr
HARRINGTON ED1050DS-10 Elektrisk kedjelift 1050 Lb. 10 fot | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm-72 207 kr
HARRINGTON ED525DSA-10 Elektrisk kedjelift 525 lb 10 fot 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.78 686 kr
HARRINGTON ED1050DSA-10 Elektrisk kedjelift 1050 Lb 10 fot 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.88 412 kr
HARRINGTON ED125DS-10 Elektrisk kedjelift 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.47 666 kr
HARRINGTON ED125DSA-10 Elektrisk kedjelift 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.60 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED400DS-10 Elektrisk kättingtelfer 400 Lb 10 fot 120
52 563 kr /enhet