HARRINGTON NER003L-FG-20 Elektrisk kedjelift 500lb. 20 fot 15 fpm | AG3PPZ 33RV54

HARRINGTON NER003L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer 500lb. 20 fot 15 fpm

Finns i lager
Artikel: AG3PPZ Modell: NER003L-FG-20Korsreferens: 33RV54

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
BromsLikströmsström
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishEpoxyfärg
Fri höjd13-13 / 16 "
Bostadsdjup13-13 / 16 "
Husets längd13 13 / 16 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet15 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar13-13 / 16 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterSpänningFri höjdPris
HARRINGTON NER005L-FG-20 Elektrisk kedjelift 1000lb. 20 fot 15 fpm | AG3PQC 33RV57 NER005L-FG-201000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "101 366 kr
HARRINGTON NER010L-FG-20 Elektrisk kedjelift 2000lb. 20 fot 14fpm | AG3PQF 33RV60 NER010L-FG-202000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "110 999 kr
HARRINGTON NER020L-FG-20 Elektrisk kedjelift 4000lb. 20 fot 14fpm | AG3PQJ 33RV63 NER020L-FG-204000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "137 758 kr
HARRINGTON NER003LD-FG-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQM 33RV66 NER003LD-FG-20500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "120 931 kr
HARRINGTON NER005LD-FG-20 Elektrisk kedjelift 1000 lb 20 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQQ 33RV69 NER005LD-FG-201000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "120 778 kr
HARRINGTON NER010LD-FG-20 Elektrisk kedjelift 2000 lb 20 fot 14 / 2.5fpm | AG3PQU 33RV72 NER010LD-FG-202000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "133 510 kr
HARRINGTON NER020LD-FG-20 Elektrisk kedjelift 4000lb 20 fot 14 / 2.5fpm | AG3PQX 33RV75 NER020LD-FG-204000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "164 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER003L-FG-20 Elektrisk kedjetelfer 500lb. 20 fot 15 fpm
99 570 kr /enhet