HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kedjelift 500 lb 15 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQL 33RV65

HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer 500lb 15 fot 15/2.5 fpm

Finns i lager
Artikel: AG3PQL Modell: NER003LD-FG-15Korsreferens: 33RV65

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

117 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
BromsLikströmsström
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishEpoxyfärg
Fri höjd13-13 / 16 "
Bostadsdjup13-13 / 16 "
Husets längd13 13 / 16 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet15 / 2.5 fpm
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar13-13 / 16 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterSpänningFri höjdPris
HARRINGTON NER003L-FG-15 Elektrisk kedjelift 500lb. 15 fot 15 fpm | AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "99 570 kr
HARRINGTON NER005L-FG-15 Elektrisk kedjelift 1000lb. 15 fot 15 fpm | AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "97 176 kr
HARRINGTON NER010L-FG-15 Elektrisk kedjelift 2000lb. 15 fot 14fpm | AG3PQE 33RV59 NER010L-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "109 974 kr
HARRINGTON NER020L-FG-15 Elektrisk kedjelift 4000lb. 15 fot 14fpm | AG3PQH 33RV62 NER020L-FG-154000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "134 369 kr
HARRINGTON NER005LD-FG-15 Elektrisk kedjelift 1000 lb 15 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "117 835 kr
HARRINGTON NER010LD-FG-15 Elektrisk kedjelift 2000 lb 15 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "130 109 kr
HARRINGTON NER020LD-FG-15 Elektrisk kedjelift 4000 lb 15 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "160 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kedjetelfer 500lb 15 fot 15/2.5 fpm
117 987 kr /enhet