HARRINGTON NERM005L-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5

HARRINGTON NERM005L-L-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE9BZM Modell: NERM005L-L-20Korsreferens: 6HJL5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt6.65
BromsLikströmsström
Kapacitet1000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 9/32 till 5 "
Fri höjd15.625 "
Bostadsdjup12.625 "
Husets längd20.187 "
Husets bredd15.593
Hiss20 ft.
Lyfthastighet15 FPM
Lastkapacitet1000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar15.625 "
Minsta radiekurva31.5 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet15 fpm
Spänning230/460
Hjulbana Dia.2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltBromsLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPPris
HARRINGTON NERM005S-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8 Nerm005S-L-2015.5938.0Likströmsström29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2111 357 kr
HARRINGTON NERM010L-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 Nerm010L-L-2015.5938.0Likströmsström14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2111 427 kr
HARRINGTON NERM010S-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 Nerm010S-L-2015.59311.8Likströmsström28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4127 662 kr
HARRINGTON NERM020L-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7 Nerm020L-L-2016.437 "11.8Likströmsström14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4142 038 kr
HARRINGTON NERM020S-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 Nerm020S-L-2016.437 "19.6Likströmsström28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7165 510 kr
HARRINGTON NERM030C-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6Likströmsström17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7175 326 kr
HARRINGTON NERM050L-L-20 Elektrisk kedjelift med vagn 10000 Lb | AE9CAK 6HJP6 Nerm050L-L-2019 13 / 16 "21.5Likströmsström11 FPM10,000 lb.33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7227 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM005L-L-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 1000 Lb.
105 880 kr /enhet