HARRINGTON NERM020C-L-15 Elektrisk kättingtelfer Wiith Trolley 4000lb 15ft | AF7ZMF 23XR92

HARRINGTON NERM020C-L-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 15ft

Finns i lager
Artikel: AF7ZMF Modell: NERM020C-L-15Korsreferens: 23XR92

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt4.8
Strålhöjd4-29 / 32 "
BromsLikströmsström
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd6 1/33 till 7 1/50 "
Fri höjd27-13 / 64 "
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd5 13 / 32 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet7 FPM
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar27-13 / 64 "
Minsta radiekurva31.5 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet40 fpm
Spänning230/460
HjulmaterialStämplat stål
Hjulbana Dia.4-11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 131.4
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellBostadsdjupFörstärkare @ Låga voltBromsHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON NERM100L-L15 Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "376 564 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "373 606 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "399 039 kr
HARRINGTON NERM100S-L-15 Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRH 25K756 Nerm100S-L-1510.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "416 886 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "458 973 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230v10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "458 973 kr
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Elektrisk kedjelift Wiith vagn 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "139 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM020C-L-15 Elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 15ft
125 907 kr /enhet