HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJY 25K608

HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kedjetelfer 500 Lb. 15 fot

Finns i lager
Artikel: AB8HJY Modell: NERP003HD-15 / 230vKorsreferens: 25K608

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt5.1
Strålhöjd3-1 / 4 "
BromsElektromagnetisk
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 4 "
Fri höjd16-5 / 16 "
Bostadsdjup7.5 "
Husets längd22.25 "
Husets bredd13 11 / 16 "
Hiss15 ft.
Lyfthastighet53 / 9 fpm
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar16-5 / 16 "
Minsta radiekurva43-5 / 16 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-15 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75155 963 kr
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75273 865 kr
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75272 123 kr
HARRINGTON NERP003H-15 Elkedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2164 658 kr
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2275 869 kr
HARRINGTON NERP003S-15 Elkedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75149 465 kr
HARRINGTON NERP003SD-15 / 460v Elektrisk kedjetelfer 500 Lb. 15 fot | AB8HKE 25K614 NERP003SD-15 / 460v36 / 6 fpm1.8500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75263 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kedjetelfer 500 Lb. 15 fot
75 869 kr /enhet