HARRINGTON NERP015S-15 Elektrisk kedjelift 3000 Lb. 15 fot | AB8HMA 25K656

HARRINGTON NERP015S-15 Elektrisk kedjetelfer 3000 Lb. 15 fot

Finns i lager
Artikel: AB8HMA Modell: NERP015S-15Korsreferens: 25K656

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt8.6
Strålhöjd5"
BromsElektromagnetisk
Kapacitet3000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd3 1/4 till 6 "
Fri höjd22.375 "
Bostadsdjup9.5 "
Husets längd25.375 "
Husets bredd16 13 / 16 "
Hiss15 ft.
Lyfthastighet18 fpm
Lastkapacitet3000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar22.375 "
Minsta radiekurva59.125 "
Motor HP2.4
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning208/230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-15 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75155 963 kr
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75273 865 kr
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75272 123 kr
HARRINGTON NERP003H-15 Elkedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2164 658 kr
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2275 869 kr
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2275 869 kr
HARRINGTON NERP003S-15 Elkedjelift 500 Lb. 15 fot | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75149 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP015S-15 Elektrisk kedjetelfer 3000 Lb. 15 fot
92 528 kr /enhet