HARRINGTON NERP100LD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HQH 25K733

HARRINGTON NERP100LD-20 / 460v elektrisk kedjetelfer 20000 lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AB8HQH Modell: NERP100LD-20 / 460vKorsreferens: 25K733

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

307 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt8.3
Strålhöjd6-11 / 16 "
BromsElektromagnetisk
Kapacitet20,000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd5 1/2 till 8 11/16 "
Fri höjd46.5 "
Bostadsdjup10.5 "
Husets längd28.875 "
Husets bredd13.25 "
Hiss20 ft.
Lyfthastighet5.5 / 2 fpm
Lastkapacitet20,000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar46.5 "
Minsta radiekurva118.125 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving4
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 387.9
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.57 779 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.75 932 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.74 152 kr
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.66 672 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.86 077 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.84 111 kr
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.51 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP100LD-20 / 460v elektrisk kedjetelfer 20000 lb. 20 fot
307 100 kr /enhet