Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Kväve | AE4JGH 5KZ42

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Kväve

Finns i lager
Artikel: AE4JGH Modell: 25GX-500-580Korsreferens: 5KZ42
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
4 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialSmidd mässing
CGA-anslutningsingång580
CGA-anslutningsuttag1/4 x 1/4 flare
Volymkoefficient0.170
CylindergasAr, han, kväve
Leveranstrycksintervall0 till 500 psi
MembranmaterialFiberförstärkt neopren
BensinserviceArgon, helium, kväve
Måttstorlek2.5
Mätarens leveranstryck1000
InloppsanslutningCGA-580
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning1/4 "utsvängd
Total längd6.5 "
Regulatorns kapacitetMedium till Heavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypMedium Duty, enstegscylinder, rensning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 179 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 405 kr
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flödesmätarregulator--StålKoldioxid0-60 CFHCGA-3200 till 4000 psi3 415 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 575 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 603 kr
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510Pgas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässing-60CGA-510P400 psi4 092 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Kväve
4 721 kr /enhet