Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 330-500-580 Regulator 0-500 Psi | AE4JGX 5KZ61

HARRIS 330-500-580 Regulator 0-500 Psi

Finns i lager
Artikel: AE4JGX Modell: 330-500-580Korsreferens: 5KZ61

Få det Maj 6, Måndag
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
8 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång580
CGA-anslutningsuttag1 / 4 "NPT
Volymkoefficient0.370
CylindergasArgon / kväve
Leveranstrycksintervall0 till 500 psi
MembranmaterialRostfritt stål
BensinserviceArgon, kväve
Måttstorlek2.5
Mätarens leveranstryck600 psig
InloppsanslutningCGA-580
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning1 / 4 "NPT
Total längd6.1 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
TypEnstegs flytande cylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
HARRIS 3100211 Regulator / flödesmätare Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flödesmätarregulator-1.5-Argon, koldioxid4000 PSIGCGA-580-5 120 kr
HARRIS 301-AR60-580 Flödesmätare för regulatorer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flödesmätarregulator--Stålargon0-60 CFHCGA-5800 till 4000 psi3 274 kr
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorflödesmätare | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flödesmätarregulator--StålKoldioxid0-60 CFHCGA-3200 till 4000 psi3 335 kr
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-300400 psi3 351 kr
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingAcetylen30CGA-510400 psi3 377 kr
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510Pgas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässing-60CGA-510P400 psi4 051 kr
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145gas RegulatorFiberförstärkt neopren2.75 "Smidd mässingSyrgas150CGA-5404000 psi3 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 330-500-580 Regulator 0-500 Psi
8 580 kr /enhet