Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H447005LS Cap Pvc 40 1/2 tum lösningsmedel | AB9DXE 2CFD3

HARVEL CLEAR H447005LS Cap Pvc 40 1/2 Inch Lösningsmedel

Finns i lager
Artikel: AB9DXE Modell: H447005LSKorsreferens: 2CFD3

Få det Maj 15, Onsdag
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypLösningsmedel
Max. Tryck360 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H447007LS Keps 3/4 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DXF 2CFD4 H447007LS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "420SEK
HARVEL CLEAR H447010LS Keps 1 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi vid 73 grader F.1"647SEK
HARVEL CLEAR H447015LS Cap Pvc 40 1-1 / 2-tums lösningsmedel | AB9DXH 2CFD7 H447015LS200 psi vid 73 grader F.1.5 "962SEK
HARVEL CLEAR H447020LS Keps 2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DXJ 2CFD8 H447020LS170 psi vid 73 grader F.2"1 146 kr
HARVEL CLEAR H447025LS Cap Pvc 40 2-1 / 2 tum lösningsmedel | AB9DXK 2CFD9 H447025LS180 psi vid 73 grader F.2.5 "3 117 kr
HARVEL CLEAR H447030LS Keps 3 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi vid 73 grader F.3"3 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H447005LS Cap Pvc 40 1/2 Inch Lösningsmedel
311SEK /enhet