Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SV10100STE magnetventil, 2-vägs / 2-lägesdesign, normalt stängd | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD SV10100STE magnetventil, 2-vägs / 2-lägesdesign, normalt stängd

Finns i lager
Artikel: AC8MBB Modell: SV10100STEKorsreferens: 3CDZ6
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
9 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialPVC
Volymkoefficient3.80
SpolhöljeVattentät
Elektriska anslutningar1/2 "ledning
Hz50
Max. Flödeshastighet5 fps
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 64 "
Totala höjden6.625 "
Total längd5.5 "
Total bredd3"
Rörstorlek1"
Säker arbetstryck120 psi
TätningsmaterialEPDM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hayward SV10100STE PVC-magnetventil konstruerad för att släppa ut, distribuera och blanda vätskor i industriella applikationer
    • Korrosionsbeständig spole i vattentätt hölje korrigerar AC till DC, vilket resulterar i lägre spoldriftstemperaturer
    • EPDM-tätning för beständighet mot ozon, UV och allmänt väder
    • Lätt att byta ut tätningspatron och kolvaggregat möjliggör snabb fältreparation
    • 1-tums uttag / gängad anslutning

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolymkoefficientMax. Vätsketemp.Totala höjdenTotal längdRörstorlekTätningsmaterialPris
HAYWARD SV10050STV Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 513 kr
HAYWARD SV10075STV Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 811 kr
HAYWARD SV10100STV magnetventil 1 tum Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 grader F6.625 "5.5 "1"Viton9 767 kr
HAYWARD SV10050STE Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM6 401 kr
HAYWARD SV10075STE Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM8 616 kr
HAYWARD SV20050STV Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton7 185 kr
HAYWARD SV20075STV Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton9 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SV10100STE magnetventil, 2-vägs / 2-lägesdesign, normalt stängd
9 277 kr /enhet