Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SV20075STV Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8

HAYWARD SV20075STV magnetventil 3/4 tum Nc 115v Cpvc

Finns i lager
Artikel: AC8MEW Modell: SV20075STVKorsreferens: 3CEN8
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
8 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialCPVC
Volymkoefficient3.20
SpolhöljeVattentät
Elektriska anslutningar1/2 "ledning
Hz50
Max. Flödeshastighet5 fps
Max. Vätsketemp.190 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 64 "
Totala höjden6.625 "
Total längd5 5 / 16 "
Total bredd3"
Rörstorlek3 / 4 "
Säker arbetstryck120 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolymkoefficientMax. Vätsketemp.Totala höjdenTotal längdRörstorlekTätningsmaterialPris
HAYWARD SV10050STV Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 084 kr
HAYWARD SV10075STV Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 230 kr
HAYWARD SV10100STV magnetventil 1 tum Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 grader F6.625 "5.5 "1"Viton9 123 kr
HAYWARD SV10050STE Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 979 kr
HAYWARD SV10075STE Magnetventil 3/4 tum Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM8 047 kr
HAYWARD SV10100STE magnetventil, 2-vägs / 2-lägesdesign, normalt stängd | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 grader F6.625 "5.5 "1"EPDM8 665 kr
HAYWARD SV20050STV Magnetventil 1/2 tum Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SV20075STV magnetventil 3/4 tum Nc 115v Cpvc
8 906 kr /enhet