HCL FÄSTNINGAR HC-115-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 115 mm - 121 mm Storlek, PK100 | AJ6NCA

HCL FASTENERS HC-115-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 115 mm - 121 mm Storlek, PK100

Finns i lager
Artikel: AJ6NCA Modell: HC-115-PA66-BK

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

864SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Bandbredd9.5mm
FärgSvart
Huvudhöjd17.4mm
MaterialNylon 6.6
Antal bitar100
Storleksområde115 mm till 121 mm
Temp. Räckvidd-40 grader till 338 grader F.
Tjocklek2.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod39174000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris
HCL FÄSTNINGAR HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 5.6 mm - 6.5 mm Storlek, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 6.5 mm - 7.9 mm Storlek, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm till 7.9 mm1.6mm3 568 kr
HCL FÄSTARE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 7.9 mm - 9.2 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 kr
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 9.2 mm - 10.3 mm Storlek, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 10.2 mm - 11.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 kr
HCL FÄSTARE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 11.5 mm - 13.4 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 kr
HCL FÄSTNINGAR HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 12 mm - 13.8 mm Storlek, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HCL FASTENERS HC-115-PA66-BK Herbie Clip Slangklämma, 115 mm - 121 mm Storlek, PK100
864SEK /enhet