HDE PRX-500 närhetstester 120VAC till 500kV | AH4VEN 35ME32

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC till 500kV

Finns i lager
Artikel: AH4VEN Modell: PRX-500Korsreferens: 35ME32

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNärhetstestare
LarmetLjudsignal och LED
Ström krävsLitium batteri
Spänningsområde120 VAC till 500 kV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)31.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontakt / icke-kontakt: icke-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsområdePris
HDE PRX-69D närhetstester 120VAC till 69kV | AH4VEP 35ME33 PRX-69D120 VAC till 69 kV12 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC till 500kV
13 819 kr /enhet