Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HDE PRX-69D närhetstester 120VAC till 69kV | AH4VEP 35ME33

HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC till 69kV

Finns i lager
Artikel: AH4VEP Modell: PRX-69DKorsreferens: 35ME33
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
12 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNärhetstestare
LarmetLjudsignal och LED
Ström krävsLitium batteri
Spänningsområde120 VAC till 69 kV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.431
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontakt / icke-kontakt: icke-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsområdePris
HDE PRX-500 närhetstester 120VAC till 500kV | AH4VEN 35ME32 PRX-500120 VAC till 500 kV15 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC till 69kV
12 015 kr /enhet