Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEATHROW SCIENTIFIC 120598 Shaker, Vortexmixer, 10 lbs Lastkapacitet, 0 till 4500 RPM, 2 till 40 grader C | CE9JJQ 55PR46

HEATHROW SCIENTIFIC 120598 Shaker, Vortex Mixer, 10 lbs lastkapacitet, 0 till 4500 rpm, 2 till 40 grader C

Finns i lager
Artikel: CE9JJQ Modell: 120598Korsreferens: 55PR46
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
1 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShaker
Amps0.3
Hz50/60
Lastkapacitet10 lb.
Driftstemp. Räckvidd2 grader till 40 grader
Övergripande djup5.1 "
Totala höjden3"
Total bredd4.3 "
Hastighetsområde0 till 4500 rpm
Spänning100/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.251
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSpänningPris
HEATHROW SCIENTIFIC HS120209 Shaker, Vortex Mixer, 10 lbs Lastkapacitet, 1000 till 3000 RPM, 2 till 40 grader C | CE9JJN 55PT14 HS1202091.16.7 "7.8 "7.5 "110/1204 464 kr
HEATHROW SCIENTIFIC 120567 Shaker, Vortexmixer, 10 lbs Lastkapacitet, 0 till 4500 RPM, 2 till 40 grader C | CE9JJP 55PR45 1205670.35.1 "3"4.3 "100/2401 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC 120598 Shaker, Vortex Mixer, 10 lbs lastkapacitet, 0 till 4500 rpm, 2 till 40 grader C
1 973 kr /enhet