Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H271A-005 Flödesmätare Scfm / L / sek 0.5-5.0 / 0.2-2.2 | AD8YXC 4NNC1

HEDLAND H271A-005 Flödesmätare Scfm / L/sek 0.5-5.0 / 0.2-2.2

Finns i lager
Artikel: AD8YXC Modell: H271A-005Korsreferens: 4NNC1
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
5 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 7% fullskala
kammaren MaterialAluminium
Anslutningsstorlek1/4 FNPT
FlödesmaterialLuft och andra komprimerade gaser
Flödesområde0.5 till 5 scfm
Höjd1.875 "
Husets materialAluminium
Längd4 13 / 16 "
Max. Tryck1000 psi
Max. Temp.240 F
Tryckfall - 100% flöde (PSI)4.45
Tryckfall - 50% flöde (PSI)2.51
TätningsmaterialViton
Specifik gravitation1.000
TypVariabelt område
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesområde @ SCFM / L / SEC (0.5 till 5/0.2 till 2.2)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.NoggrannhetAnslutningsstorlekTätningsmaterialBreddFlödesområdeHöjdHusets materialPris
HEDLAND H201A-005 Flödesmätare 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 till 0.5 gpm1.875 "Aluminium5 136 kr
HEDLAND H201A-010 Flödesmätare 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 till 1 gpm1.875 "Aluminium5 181 kr
HEDLAND H201A-020 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 till 2 gpm1.875 "Aluminium5 159 kr
HEDLAND H600A-002 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 till 2 gpm2.375 "Aluminium6 017 kr
HEDLAND H600A-005 Flödesmätare 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 till 5 gpm2.375 "Aluminium5 917 kr
HEDLAND H600A-010 Flödesmätare 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 10 gpm2.375 "Aluminium6 017 kr
HEDLAND H600A-015 Flödesmätare 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 15 gpm2.375 "Aluminium6 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H271A-005 Flödesmätare Scfm / L/sek 0.5-5.0 / 0.2-2.2
5 181 kr /enhet