Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A1086CHSCFG Icke-metallskåp Ip66 10 tums höjdvägg | AG2QVV 32FC81

HOFFMAN A1086CHSCFG Icke-metallisk kapsling Ip66 10 tums höjd vägg

Finns i lager
Artikel: AG2QVV Modell: A1086CHSCFGKorsreferens: 32FC81
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
2 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup6"
KapslingsfunktionerSkruvar
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå
Packningpolyuretan
Höjd10 "
Inre panel32FR67
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKompressionsgjutet glasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0295
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A12106CHSCFG Hölje utan metall 12 tum Höjd x 10 tum Bredd x 6 tum Djup | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "3 157 kr
HOFFMAN A14128CHSCFG Icke-metalliskt hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "4 086 kr
HOFFMAN A16148CHSCFG Icke-metallskåp 114 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "4 854 kr
HOFFMAN A181610CHSCFG Icke-metalliskt hölje 16 tum bredd x 10 tum djup | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "6 446 kr
HOFFMAN A664CHSCFG Icke-metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"2 099 kr
HOFFMAN A864CHSCFG Icke-metalliskt hölje 8 tum höjd x 4 tum djup | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"2 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1086CHSCFG Icke-metallisk kapsling Ip66 10 tums höjd vägg
2 547 kr /enhet