Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A864CHSCFG Icke-metalliskt hölje 8 tum höjd x 4 tum djup | AG2QWN 32FC98

HOFFMAN A864CHSCFG Icke-metallisk hölje 8 tum höjd x 4 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QWN Modell: A864CHSCFGKorsreferens: 32FC98

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup4"
KapslingsfunktionerSkruvar
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå
Packningpolyuretan
Höjd8"
Inre panel32FR93
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKompressionsgjutet glasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A1086CHSCFG Icke-metallskåp Ip66 10 tums höjdvägg | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"2 547 kr
HOFFMAN A12106CHSCFG Hölje utan metall 12 tum Höjd x 10 tum Bredd x 6 tum Djup | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "3 157 kr
HOFFMAN A14128CHSCFG Icke-metalliskt hölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "4 086 kr
HOFFMAN A16148CHSCFG Icke-metallskåp 114 tum bredd x 8 tum djup | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "4 854 kr
HOFFMAN A181610CHSCFG Icke-metalliskt hölje 16 tum bredd x 10 tum djup | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "6 446 kr
HOFFMAN A664CHSCFG Icke-metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"2 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A864CHSCFG Icke-metallisk hölje 8 tum höjd x 4 tum djup
2 191 kr /enhet