HOFFMAN A24H20ALP Metallic kopplingslåda kapsling 24 tum höjd x 6 tum djup | AG2QUZ 32FC62

HOFFMAN A24H20ALP metallisk kopplingsbox hölje 24 tum höjd x 6 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QUZ Modell: A24H20ALPKorsreferens: 32FC62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
Typ av kapslingsskyddGångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd24 "
Inre panel32FT40
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.776
Fartygets höjd (cm)73.99
Fartygets längd (cm)53.67
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A16H12ALP Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 6 tum djup | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "12 885 kr
HOFFMAN A16H12BLP Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 8 tum djup | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "11 796 kr
HOFFMAN A16H16ALP Metallic kopplingsdosa kapsling 16 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "13 683 kr
HOFFMAN A20H16ALP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 6 tum djup | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "13 137 kr
HOFFMAN A20H16BLP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "16 074 kr
HOFFMAN A20H16CLP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 10 tum djup | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "16 019 kr
HOFFMAN A20H20ALP Metallic kopplingsdosa kapsling 20 tum höjd x 20 tum bredd | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "15 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A24H20ALP metallisk kopplingsbox hölje 24 tum höjd x 6 tum djup
17 462 kr /enhet