Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN AEK115 Interlock Kit Elektrisk en-dörrars typ | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN AEK115 Interlock Kit Elektrisk endörrstyp

Finns i lager
Artikel: AG2RFB Modell: AEK115Korsreferens: 32FF16
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
7 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörreglingssats
MaterialStål
UnderkategoriLåsningstillbehör
TypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hoffman AEK115 förreglingssats används med stora kopplingslådor, endörrars typ 12 kapslingar, endörrars och tvådörrars typ 4 och 4x kapslingar. Denna förregling förhindrar att skåpsdörren öppnas när den är strömsatt. Den monteras på locket eller dörren till skåpen och upprätthåller UL typ 4, 4X och 12 när korrekta installationsanvisningar följs.

Funktioner:

  • Hoffman AEK115 förreglingssats har stålkonstruktion med pläterad finish för strukturell styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
  • Denna förreglingssats har solenoider för kontinuerlig drift och för att motstå industriellt missbruk.
  • Den är förpackad med slutplåt, instruktioner och en solenoidenhet för fältinstallation.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS
  • REACH
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna förreglingssats?

A.

  • Montera på insidan av skåpdörren genom samma skruvar som håller dörrhandtaget på plats.
  • Fäst slutblecket på den befintliga spärrenheten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOFFMAN AEKDF Interlock Kit Elec One-Door / Two-Door | AG2RFF 32FF20 AEKDF3 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN AEK115 Interlock Kit Elektrisk endörrstyp
7 284 kr /enhet