HOFFMAN ASE30X24X6 Metalliskt draglådeskåp 30 tum höjd x 24 tum bredd | AG2RPM 32FH33

HOFFMAN ASE30X24X6 Metallic Pull Box hölje 30 tum höjd x 24 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2RPM Modell: ASE30X24X6Korsreferens: 32FH33

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd30 "
IP-värde30
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialKolstål
Metallmätare16, 14, 12
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdBreddPris
HOFFMAN ASE4X4X4 Metallic Pull Box-kapsling 4 tum höjd x 4 tum bredd Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 Polyesterpulver4"4"372SEK
HOFFMAN ASG4X4X4 Metallic Pull Box kapsling 4 tum höjd x 4 tum bredd vägg | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Galvaniserad4"4"359SEK
HOFFMAN ASE6X6X3 Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 3 tum djup | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 Polyesterpulver6"6"552SEK
HOFFMAN ASG4X4X3 Metallic Pull Box-kapsling 4 tum höjd x 4 tum bredd x 3 tum djup | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Galvaniserad4"4"390SEK
HOFFMAN ASE8X6X6 Metallic Pull Box-kapsling 8 tum höjd x 6 tum djup | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 Polyesterpulver8"6"808SEK
HOFFMAN ASG8X8X6 Metallic Pull Box-kapsling Ingen packning 8 tum H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Galvaniserad8"8"728SEK
HOFFMAN ASE8X8X8 Metallic Pull Box-kapsling 8 tum höjd x 8 tum bredd x 8 tum djup | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 Polyesterpulver8"8"1 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN ASE30X24X6 Metallic Pull Box hölje 30 tum höjd x 24 tum bredd
6 954 kr /enhet