Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN DAH8001B Fläktkåpa värmare 800W 115V | AG2RYU 32FL02

HOFFMAN DAH8001B Fläktforcerad kapslingsvärmare 800W 115V

Finns i lager
Artikel: AG2RYU Modell: DAH8001BKorsreferens: 32FL02
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
16 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktdriven kapslingsvärmare
Höjd7.5 "
Längd5.187 "
Monteringsdimension4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Monteringshål OC7 "H x 3-1 / 2" W
Fas1
Termostat0 grader till 100 grader F.
Spänning115
Watt800
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hoffman DAH8001B fläktdriven kapslingsvärmare skyddar industriell utrustning från låga temperaturer och kondens genom att upprätthålla en stabil kapslingstemperatur.

Funktioner:

  • Hoffman DAH8001B fläkttvångsvärmare har en plintlist med en klämkontakt som accepterar både solid och tvinnad tråd.
  • Den har en kullagerfläkt för att cirkulera luft i hela arbetsytan.
  • Denna enhet har aluminiumhölje som motstår korrosion och dess borstade finish ger ett estetiskt utseende.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • INTE MIN
  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är temperaturkontrollintervallet för denna Hoffman höljesvärmare?

A. 0 till 100 grader F.

F. Ska en värmare placeras högt eller lågt?

A. Varm luft tenderar att stiga över kall luft. Så placera denna värmare på lägre nivåer för optimerad uppvärmning.

F. Hur installerar man denna värmare på väggar?

A. Denna enhet levereras med fyra självgängande skruvar för enkel montering på väggar.

F. Kan den här enheten hantera fukt?

A. Hoffman DAH8001B kapslingsvärmare är IP54-klassad och kan användas i våta förhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMonteringsdimensionSpänningWattBreddPris
HOFFMAN DAH8002B Fläktdriven kapslingsvärmare 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "15 948 kr
HOFFMAN DAH2001A Fläktdriven värmare 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"12 883 kr
HOFFMAN DAH4001B Fläktdriven kapslingsvärmare 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "14 074 kr
HOFFMAN DAH2002A Fläktdriven kapslingsvärmare 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"12 510 kr
HOFFMAN DAH4002B Fläktdriven kapslingsvärmare 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "14 420 kr
HOFFMAN DAH1001A Fläktdriven värmare 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"10 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN DAH8001B Fläktforcerad kapslingsvärmare 800W 115V
16 212 kr /enhet