Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN DAH2001A Fläktdriven värmare 200W 115V | AG2RYR 32FK99

HOFFMAN DAH2001A Fläktforcerad kapslingsvärmare 200W 115V

Finns i lager
Artikel: AG2RYR Modell: DAH2001AKorsref: 32FK99
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
12 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktdriven kapslingsvärmare
Höjd5.5 "
Längd4 13 / 16 "
Monteringsdimension5-1 / 2 "H x 4" W
Monteringshål OC5 "H x 3-1 / 4" W
Fas1
Termostat0 grader till 100 grader F.
Spänning115
Watt200
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMonteringsdimensionSpänningWattBreddPris
HOFFMAN DAH8002B Fläktdriven kapslingsvärmare 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "15 948 kr
HOFFMAN DAH4001B Fläktdriven kapslingsvärmare 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "14 074 kr
HOFFMAN DAH8001B Fläktkåpa värmare 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "16 212 kr
HOFFMAN DAH2002A Fläktdriven kapslingsvärmare 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"12 510 kr
HOFFMAN DAH4002B Fläktdriven kapslingsvärmare 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "14 420 kr
HOFFMAN DAH1001A Fläktdriven värmare 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"10 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN DAH2001A Fläktforcerad kapslingsvärmare 200W 115V
12 883 kr /enhet