HOFFMAN G572026G050 Kapsling Ac Väggfäste 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85

HOFFMAN G572026G050 Kapsling AC Väggfäste 19000/20500 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2TMB Modell: G572026G050Korsreferens: 32FP85

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps19.0/22.0
BtuH19,000/20,500
Kontroll typElektromekanisk termostat
Kylningskapacitet19,000 20,500/XNUMX XNUMX BtuH
kylning MetodVatten / glykol
Djup15.28 "
Höjd57.69 "
Bostäder färgRAL 7035 Ljusgrå pulverlackerad
Husets materialGalvaniserad plåt
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 12
FasSingle
Typväggfäste
Spänning230
Bredd568905 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHBostäder färgHusets materialNEMA kapslingstypFasSpänningPris
HOFFMAN G572046G051 Kapsling Ac Väggfäste 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86 G572046G0516.0/6.821,400/23,400RAL 7035 Ljusgrå halvtexturerad pulverlackeradRostfritt stålNEMA 4X3400/460197 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN G572026G050 Kapsling AC Väggfäste 19000/20500 Btuh
140 030 kr /enhet