Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN LHC201512 metallhölje 7.87 tum höjd x 5.91 tum bredd stål | AG2RDZ 32FE81

HOFFMAN LHC201512 metallhölje 7.87 tum höjd x 5.91 tum bredd stål

Finns i lager
Artikel: AG2RDZ Modell: LHC201512Korsreferens: 32FE81

Få det Maj 20, Måndag
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
2 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgLjusgrå
Djup4.72 "
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd7.87 "
Inre panel32FE89
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialStål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 4, 12
Bredd5.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN LHC252015 metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd stål | AG2QRF 32FE84 LHC2520155.91 "9.84 "32FE927.87 "2 668 kr
HOFFMAN LHC302515 metallhölje 11.81 tum höjd x 9.84 tum bredd x 5.91 tum djup | AG2QRG 32FE85 LHC3025155.91 "11.81 "32FE939.84 "2 942 kr
HOFFMAN LHC353020 metallhölje 13.78 tum höjd x 11.81 tum bredd x 7.87 tum djup | AG2QRH 32FE86 LHC3530207.87 "13.78 "32FE9411.81 "4 324 kr
HOFFMAN LHC151512 Metalliskt hölje 5.91 tum höjd x 5.91 tum bredd stål | AG2RDY 32FE80 LHC1515124.72 "5.91 "32FE885.91 "1 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN LHC201512 metallhölje 7.87 tum höjd x 5.91 tum bredd stål
2 196 kr /enhet