Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 11CX12 Explosion Proof Limit Switch, Rotary Actuator, Aluminium | AA4MXU 12U954

HONEYWELL 11CX12 Explosionssäker gränslägesbrytare, roterande ställdon, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA4MXU Modell: 11CX12Korsreferens: 12U954
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
14 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.
Body MaterialAluminium
certifieringKlass I, division 1, grupp C, D), 9 (klass II, division 1, grupp E, F, G)
KontaktformulärUnderhålls, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Silverkontakter
Djup4.09 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4"
IP-värde66, 67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Driftkraft0.369 fot.lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
ResaPretravel (PT) 15 grader max; Övervandring (OT) 90 grader min; Differentialrörelse (DT) 10 grader min
Spänningsvärde120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Bredd4"
Kabeldragning3/4 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Honeywell 11CX12 gränslägesbrytare för riskfylld plats för övervakning och koppling av maskiner på/av
    • Har ett ställdon med roterande huvud som tillåter rotation både medurs och moturs
    • Arbetskraft på 0.369 ft-lb
    • Skruvterminaler för elektriska anslutningar klassade 15A vid 480VAC och 0.02A vid 250VAC
    • Idealisk för klass I, division 1, grupp C & D och klass II, division 1, grupp E, F & G miljöer

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftPris
HONEYWELL 11CX2 Explosionssäker gränslägesbrytare toppställdon | AA4MXW 12U956 11CX20.922 fot.lb.33 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 11CX12 Explosionssäker gränslägesbrytare, roterande ställdon, aluminium
14 203 kr /enhet