Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 11CX2 Explosionssäker gränslägesbrytare toppställdon | AA4MXW 12U956

HONEYWELL 11CX2 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MXW Modell: 11CX2Korsreferens: 12U956
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
35 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.
Body MaterialAluminium
certifieringKlass I, division 1, grupp C, D), 9 (klass II, division 1, grupp E, F, G)
KontaktformulärUnderhålls, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Silverkontakter
Djup4.09 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4"
IP-värde66, 67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Driftkraft0.922 fot.lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
ResaPretravel (PT) 15 grader max; Övervandring (OT) 90 grader min; Differentialrörelse (DT) 10 grader min
Spänningsvärde120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Bredd4"
Kabeldragning3/4 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftPris
HONEYWELL 11CX12 Explosionssäker gränslägesbrytare, vriddon, aluminium | AA4MXU 12U954 11CX120.369 fot.lb.14 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 11CX2 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon
35 149 kr /enhet